Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSU Balance Trainer Home Edition mit Fußpumpe blau Balance-Übungsgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-728146
Hersteller:
     BOSU
Herst.-Nr.:
     LM-1044
EAN/GTIN:
     4260071634627
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Trampolinkissen
Bosu Balancetrainer
Togu Jumper
Balancierhalbkugel

BOSU Balance Trainer Home Edition

Der Balance Trainer Home Edition der Marke BOSU ist ein Trainingstool zur Stärkung von Gleichgewicht, Koordination und Fitness. Als Verbindung aus Übungsball und Gleichgewichtsbrett stellt der BOSU Balance Trainer ein hervorragendes Übungsgerät dar, um bei Stabilitäts- und Krafteinheiten Ausdauer, Haltung und Beweglichkeit optimal zu trainieren. Die beidseitige Nutzbarkeit des Gleichgewichtstrainers sorgt für abwechslungsreiche Work-outs. Der Balance Trainer in der Home Edition ist neben dem BOSU Balance Trainer PRO die ideale Variante für zu Hause.

Produktinformationen zum BOSU Balance Trainer

  • Farbe blau
  • Durchmesser 65 cm
  • 6 rutschfeste Füße
  • Erleichterte Handhabung durch eingesenkte Handgriffe an der Unterseite
  • Bis ca. 136 Kilogramm belastbar
  • Inklusive Fußpumpe und Download-Möglichkeit von Übungsanleitungen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, balance kreisel, Thera-Band, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel, Koosh-Ball, Handball
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,82*
€ 200,03*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 171,64*
€ 204,21*
5 Tage
4
€ 6,29*
ab € 186,77*
€ 222,52*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,62*
€ 237,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,46*
€ 227,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,53*
€ 217,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BOSU
2883801
ab € 100,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.