| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728132 Herst.-Nr.: LM-1001 EAN/GTIN: 4260071634009 |
| | |
|
| | |
| BOSU Balance Trainer Ob im Fitnessstudio, beim Personal Training oder für den Sportraum zu Hause - der Balance Trainer von BOSU ist ein vielseitiges Trainingsgerät für ein abwechslungsreiches Gleichgewichts- und Koordinationstraining. Dank seiner beidseitigen Nutzbarkeit bietet die Verbindung aus Gymnastikball und Gleichgewichtsbrett viele Übungsmöglichkeiten in Kombination beispielsweise mit Kräftigungs- und Audauer-Workouts. Darüber hinaus kann der Balance Trainer auch beim Cardio, Core- und Bauchmuskeltraining eingesetzt werden. Produktinformationen zu BOSU Balance Trainer - Ausführung Pro, Ø ca. 65 cm
- Stabilisierungs- und Kräftigungsübungen
- Verbesserung der koordinativen Fähigkeiten
- Optimierung der Bewegungsmuster bei regelmäßigem Training
- Förderung der motorischen Grundeigenschaften
- Beidseitig nutzbar für noch mehr Übungsmöglichkeiten
- Verschiedene Einsatzbereiche
- Erleichtertes Handling dank versenkter Handgriffe an der Unterseite
- Belastbarkeit bis 150 kg
- Gefertigt aus hochwertigem Vinyl
- Inklusive Pumpe
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Pro | PZN: | 00664941 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkugel, Balance-Kreisel, Balancierkreisel, Balancierscheibe, Fitnesskreisel, Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Fitness Ball, Gymnastikball, Pezziball, gymnastikball bosu, balance kreisel, Trainingsball, Balancetraining, Sportgerät, Trainingsgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 175,64* | € 209,00* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 176,08* | € 213,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 182,52* | € 226,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|