Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Gewichtsmanschetten je 1130 g blau Hand- und Fußmanschetten


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728125
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     25872
EAN/GTIN:
     4260071632630
Suchbegriffe:
Gewichtsmanschette
gewichtsmanschette

TheraBand Gewichtsmanschetten

Draußen oder drinnen - die Gewichtsmanschetten von TheraBand sorgen für eine höhere Trainingsintensität beim Joggen, bei Dips oder faszialen Schwungübungen. Angelegt an die Hand- oder Fußgelenke erhöhen die Manschetten deren Eigengewicht und dienen so dem zusätzlichen Training der Arm- und Beinmuskulatur. Mithilfe des Klettverschlusses sind die TheraBand Gewichtsmanschetten einfach und sicher zu befestigen.

Produktinformationen zu TheraBand Gewichtsmanschetten

  • 1 Paar Manschetten mit einem Gewicht von je 1130 g, farbcodiert blau
  • Zum Anlegen an Hand- sowie Fußgelenken
  • Erweiterung des Gleichgewichts- und Stabilisationstrainings
  • Geeignet für den Indoor- und Outdoor-Einsatz
  • Sorgt für einen zusätzlichen Trainingsreiz
  • Mit flexiblem Klettverschlusssystem zur Fixierung
  • Innenseiten mit Frotteegewebe für hohen Tragekomfort
  • Reflektierende Streifen für sicheren Einsatz im Freien
  • Umfang ca. 12 - 24 cm
  • Gefüllt mit Sand
  • Mit wiederverschließbarer Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
je 1130 g
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, Gymnastikball, Pezziball, Massageball, Medizinball, Ballschalen, Stapelhilfen, Ballpumpe, Lederball, Rutonball, Thera-Band-Gewichtsball, Balltraining, Muskeltraining, Greiftraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 31,94*
€ 38,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 29,41*
€ 35,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paar
ab 20 Paar
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.