Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Handtrainer XL mittel grün Griffball


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-728096
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     26043
EAN/GTIN:
     4260071631503
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
thera-band handtrainer
fingertrainer

TheraBand Handtrainer XL

Als vielfältiges Trainings-Tool von Hand- und Fingergelenken ist der Handtrainer der Marke TheraBand in den Bereichen Therapie, Wellness, Sport und Fitness einsetzbar. Durch die kompakten Abmessungen ist der Griffball auch unterwegs ein praktischer Begleiter. Zudem kann der TheraBand Handtrainer dank des robusten Materials zum Stressabbau sowie in der Kälte- und Wärmetherapie genutzt werden. In der XL-Variante ist der TheraBand Handtrainer ca. ein Drittel größer und eignet sich dadurch speziell für Personen mit Bewegungseinschränkungen oder mit großen Händen.

Produktinformationen zu TheraBand Handtrainer XL

  • Griffball mit mittlerem Widerstand, farbcodiert grün
  • Speziell für Personen mit Bewegungseinschränkungen (z. B. bei Arthritis) oder mit großen Händen
  • Kräftigung von Hand, Fingern und Unterarm
  • Koordinationstraining und Geschicklichkeitsverbesserung
  • Geeignet zum Stressabbau
  • In der Kälte- (Kühlschrank) und Wärmetherapie (Mikrowelle) einsetzbar
  • Kraftaufwand von 2,27 kg für 50 % Kompression
  • Nutzbar im Rehabilitations- und Fitnessbereich
  • Gefertigt aus hochwertigem Polyurethan
  • Einfach zu reinigen
  • Auch als kompakterer TheraBand Handtrainer in der Standard-Ausführung erhältlich
Weitere Informationen:
Widerstand:
mittel
PZN:
01028101
Weitere Suchbegriffe: Therapieball, Gymnastikball, Pezziball, Massageball, Medizinball, Ballschalen, Stapelhilfen, Ballpumpe, Lederball, Rutonball, Thera-Band-Gewichtsball, Balltraining, Muskeltraining, Greiftraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.