Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TheraBand Übungsband 3er-Set Widerstandsband-Set 3 x 1,5 m leicht, mittel, stark


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-728035
Hersteller:
     TheraBand
Herst.-Nr.:
     20403
EAN/GTIN:
     4260071630667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitnessbänder im Set
fitnessbänder im set

TheraBand Übungsband Set 1,5 m

Das Original TheraBand Übungsband ist ein Klassiker für das Widerstandstraining zur Verbesserung von Kraft und Ausdauer. Die kurze 1,5 m-Variante ist dabei besonders gut zum Training von Armen und Beinen geeignet. Auch im Yoga oder Pilates wird das handliche Widerstandsband genutzt. Das 3er-Set beinhaltetet Übungsbänder mit den Widerstandsstärken leicht, mittel und stark für das leichte Krafttraining und Übungen im Alltag.

Produktinformationen zu TheraBand Übungsband Set 1,5 m

  • Set bestehend aus 3 Übungsbändern in unterschiedlichen Widerstandsstufen
  • Gelbes Band mit leichtem Widerstand - ideal für Kinder und Senioren
  • Grünes Band mit mittlerem Widerstand - ideal für Jugendliche und untrainierte Frauen
  • Rotes Band mit starkem Widerstand - ideal für Frauen, trainierte Jugendliche, untrainierte Männer
  • Geeignet für anspruchsvolleres Kraft- und Athletiktraining
  • Maße je Band 1,5 m x 12,8 cm
  • Hergestellt aus Naturlatex

Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung.

Weitere Informationen:
Ausführung:
leicht
Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Thera-Band Dispenser, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,76*
  
Preis gilt ab 20 Sätze
1 Satz enthält 4,5 Meter (ab € 3,72445* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 21,46*
€ 25,54
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 20,35*
€ 24,22
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 18,42*
€ 21,92
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 17,47*
€ 20,79
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 17,45*
€ 20,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 16,76*
€ 19,94
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TheraBand
M122
ab € 8,29*
Zubehör
TheraBand
22014
ab € 4,53*
Zubehör
TheraBand
22140
ab € 15,15*
Zubehör
TheraBand
22125
ab € 12,37*
Zubehör
TheraBand
22135
ab € 18,32*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2025
ab € 8,65*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2021
ab € 1,97*
Zubehör
Ludwig Artzt
LA-2020
ab € 2,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.