| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728029 Herst.-Nr.: 26040 EAN/GTIN: 4260071631466 |
| |
|
| | |
| TheraBand Handtrainer Als vielfältiges Trainings-Tool von Hand- und Fingergelenken ist der Handtrainer der Marke TheraBand in den Bereichen Therapie, Wellness, Sport und Fitness einsetzbar. Durch die kompakten Abmessungen ist der Griffball auch unterwegs ein praktischer Begleiter. Zudem kann der TheraBand Handtrainer dank des robusten Materials zum Stressabbau sowie in der Kälte- und Wärmetherapie genutzt werden. Produktinformationen zu TheraBand Handtrainer - Griffball mit mittlerem Widerstand, farbcodiert grün
- Kräftigung von Hand, Fingern und Unterarm
- Koordinationstraining und Geschicklichkeitsverbesserung
- Geeignet zum Stressabbau
- In der Kälte- (Kühlschrank) und Wärmetherapie (Mikrowelle) einsetzbar
- Kraftaufwand von 2,27 kg für 50 % Kompression
- Nutzbar im Rehabilitations- und Fitnessbereich
- Durchmesser 5 cm
- Gefertigt aus hochwertigem Polyurethan
- Einfach zu reinigen
- Auch als TheraBand Handtrainer XL erhältlich
Weitere Informationen: | | Widerstand: | mittel | PZN: | 01028064 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Therapieball, Gymnastikball, Pezziball, Massageball, Medizinball, Ballschalen, Stapelhilfen, Ballpumpe, Lederball, Rutonball, Thera-Band-Gewichtsball, Balltraining, Muskeltraining, Greiftraining |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 14 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,47* | € 17,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,76* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|