Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Karteikarte Kind DIN A5 100 Stück Klappkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720132
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01577
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten

Karteikarte Kind

Angepasst an Ihre kleinen Patienten nimmt die Karteikarte Kind im DIN A5-Format verschiedene Informationen auf. Berücksichtigt werden auch die heutigen Familienformen und Ansprüche. Zusätzlich enthält die Klappkarte von Buchner & Partner Felder, in denen Therapieziele und Wünsche der Eltern ergänzt werden können. Komplettiert wird die Karte durch eine vorstrukturierte Verlaufsdokumentation.

Produktinformationen zu Karteikarte Kind

  • 100 Karteikarten im DIN A5-Format
  • Abgestimmt auf die Anforderungen bei der Therapie mit Kindern
  • Querausrichtung
  • Klappbar
  • Papierqualität 190 g/m²
  • Farbe weiß und blau
  • Breite x Höhe 210 x 344 mm (aufgeklappt)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,84*
€ 35,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,90*
€ 34,39
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 28,86*
€ 34,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,35*
€ 32,55
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 27,31*
€ 32,50
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 27,27*
€ 32,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,76*
€ 30,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,62*
€ 24,54
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchner & Partner
01502
ab € 8,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.