| |
|
| Artikel-Nr.: 537-720127 Herst.-Nr.: 01549 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Karteikarten für Ergotherapeuten Version 1 Mit diesen Karteikarten von Buchner & Partner wird Ihnen eine eindeutige visuelle Abgrenzung der Abrechnungsdokumentation gegenüber der Therapiedokumentation geboten. Passend zu bestehenden Ergotherapie-Karteikartensystemen sind diese Karteikarten mit Abrechnungsfeldern für Kostenzusagen und Alphabetleiste. Die Innenseiten bieten viel Platz zur Dokumentation von Therapieinhalt und -planung. Produktinformationen zu den Karteikarten für Ergotherapie - Inhalt: 200 Karteiklappkarten
- Farbe: weiß/grün
- Papier-Qualität: 190 g/m²
- Maße: 210 x 395 mm (aufgeklappt)
- Format: DIN A5
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: karteikarten a5 weiß, adresskarte, adresskarte a5, Patientenkarteikarten, Patienten-Karteikarten, Patientenkarten, Karteikarten für Ergotherapie, Karteikarten für Ergotherapeuten, Karteikarten Ergotherapie, Ergotherapie Karteikarten |
| | |
| |