Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Karteikarte Gamma blau 200 Stück DIN A5 Klappkarte


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720117
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01550
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten

Karteikarten "Gamma"

Enorm viel Platz für eine umfangreiche Dokumentation bieten diese Karteikarten "Gamma". Die Karteikarten "Gamma" sind sehr langlebig und stabil. Durch die entstehende Doppel-Falz können selbst Formulare in DIN A4 darin aufbewahrt werden.

Produktinformationen zu Karteikarten "Gamma"

  • 200 Klappkarten DIN A5 quer
  • Viel Platz für umfangreiche Dokumentation
  • Auch für Formulare DIN A4 geeignet
  • Farbe weiß/blau
  • B/H 210 x 445 mm aufgeklappt
  • Ungefalzt
  • Papierqualität 250 g/m²
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    weiß/blau
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 39,66*
      
    Preis gilt ab 3.000 Packungen
    1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1983* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 54,49*
    € 64,84
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 53,26*
    € 63,38
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 50,93*
    € 60,61
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 49,63*
    € 59,06
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 46,86*
    € 55,76
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 39,66*
    € 47,20
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.