Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Wochenplaner A3 Mo-Sa 3 Spalten 20-Min-Takt Schnelle und wirtschaftliche Terminvergabe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720106
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01623/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Samstag 3 Spalten

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Der Terminplaner zeigt von Montag bis Samstag alle Termine in der Übersicht. Die Vergabe der Termin im 20-Minuten-Takt lässt den Praxisablauf wirtschaftlicher werden. Das Kalendarium zum Terminplaner kann gleichzeitig als Lesezeichen genutzt werden.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner inkl. Kalendarium
  • Wochenübersicht Montag - Samstag
  • 20-Minuten-Takt, 7.00-20.20 Uhr
  • 3 Spalten, Breite 41 mm
  • Format 30 x 30 cm
  • Seitenzahl 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung
Weitere Informationen:
Intervall:
Wochenübersicht
Format:
20-Minuten-Takt
Typ:
3 Spalten
Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, buchner & partner wochenkalender, multiplaner wochenplaner, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, T Praxiskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.