Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Wochenplaner A3 Mo-Fr 4 Spalten 15-Min-Takt Terminplanung in der Praxis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720062
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01629/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Freitag

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Von Montag bis Freitag sind alle Tage in der Übersicht im Zugriff. Mit diesem Terminplaner im 15-Minuten-Takt können Sie flexibel auf verschiedene Bedürfnisse reagieren und ermöglichen zum Beispiel einen 10-Minuten-Takt plus 5 Minuten Vor- und Nachbereitungszeit oder einen 30-Minuten-Takt.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner Format DIN A3
  • Kalendarium inklusive
  • 4 Spalten, Spaltenbreite 37 mm
  • Seitenzahl 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung15-Minuten-Takt, 7.00-20.15 Uhr
  • Papierqualität 170 g/m²
Weitere Informationen:
Intervall:
Wochenübersicht
Format:
15-Minuten-Takt
Typ:
4 Spalten
Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, buchner & partner wochenkalender, multiplaner wochenplaner, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, Praxiskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.