Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Terminplaner Wochenübersicht 2 Spalten 10-Min-Takt 30x30cm Termine auf einem Blick von Montag bis Samstag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720045
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01627/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchkalender
Buchplaner
Bürokalender
Tagebuch Kalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Samstag 2 Spalten

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Von Montag bis Freitag sind alle Tage mit dem Terminplaner in der Übersicht. Sie haben die Möglichkeit, jeden Tag bis zu zwei Therapeuten parallel einzuplanen mit diesem Terminplaner. Alternativ können Sie mit diesem Terminplaner auch Behandlungsräume oder Übungsgeräte planen.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner inkl. Kalendarium
  • Wochenübersicht Montag - Samstag
  • 10/20/30/40/50/60-Minuten-Takt, 7.30-20.20 Uhr
  • Format 30 x 30 cm
  • 2 Spalten, Breite 43 mm
  • Seitenanzahl min. 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr

Weitere Informationen:
Intervall:
Wochenübersicht
Format:
10-Minuten-Takt
Typ:
2 Spalten
Weitere Suchbegriffe: Terminplaner, Patientenbestellbuch, Praxis-Terminkalender, Praxis-Terminplaner, Praxisterminkalender, Praxisterminplaner, buchner & partner terminplaner, buchkalender, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, Praxiskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.