Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Wochenplaner A3 Mo-Sa 4 Spalten 15-Min-Takt Terminvergabe der ganzen Woche im Überblick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720032
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01621/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Samstag 4 Spalten

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Der Terminplaner zeigt von Montag bis Freitag alle Tage in der Übersicht. Mit diesem Terminplaner können täglich bis zu zwei Therapeuten parallel eingeplant werden. Alternativ können Sie auch Behandlungsräume oder Übungsgeräte planen.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner inkl. Kalendarium
  • Wochenübersicht Montag - Samstag
  • 15/30-Minuten-Takt, 7.00-20.15 Uhr 
  • 4 Spalten, Breite 29 mm
  • Format DIN A3
  • Breite aufgeschlagen 84 cm
  • Seitenanzahl mind. 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung
Weitere Informationen:
Intervall:
Wochenübersicht
Format:
15-Minuten-Takt
Typ:
4 Spalten
Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, buchner & partner wochenkalender, multiplaner wochenplaner, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, Praxiskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.