Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Wochenplaner Mo-Sa 2 Spalten 20-Min-Takt 30 x 30cm Termine einer Arbeitswoche auf einem Blick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720029
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01627/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Samstag 2 Spalten

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Der Terminplaner zeigt von Montag bis Samstag alle Tage in der Übersicht. Mit diesem Terminplaner können täglich bis zu zwei Therapeuten parallel eingeplant werden. Alternativ können Sie auch Behandlungsräume oder Übungsgeräte planen. 

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner inkl. Kalendarium
  • Wochenübersicht Montag - Samstag
  • 20-Minuten-Takt, 7.00-20.20 Uhr 
  • 2 Spalten, Breite 43 mm
  • Format 30 x 30 cm
  • Seitenanzahl mind. 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung
Weitere Informationen:
Intervall:
Wochenübersicht
Format:
20-Minuten-Takt
Typ:
2 Spalten
Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, buchner & partner wochenkalender, multiplaner wochenplaner, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner Praxiskalender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,36*
€ 43,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.