Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Patienten-Karteikarten 200 Stück Version 3 Karteikarten für eine sorgfältige Therapiedokumentation


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720023
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01547
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karteitasche
Patientenakte
Patiententasche
karteitasche

Patienten-Karteikarten Version 3

Sehr viel Platz für die Therapiedokumentation bieten diese Karteikarten. Die Patienten-Karteikarten Version 3 sind für alle Heilmittelbereiche geeignet, speziell für die Physiotherapie. Auf diesen Klappkarten ist ein schneller Überblick über alle erhaltenen Therapien eines Patienten und das Verordnungsverhalten. Die Patienten-Karteikarten Version 3 können ganz individuell gestaltet werden z. B. mit Befundaufklebern. 

Produktinformationen zu Karteikarten Version 3

  • Klappkarten DIN A5 quer
  • Ohne Abbildungen
  • Überblick über alle Therapien eines Patienten
  • Besonders viel Platz für ausführliche Therapiedokumentation
  • Farbe weiß/blau
  • B/H 210 x 347 mm aufgeklappt
  • Papierqualität 190 g/m²
  • Gefalzt
  • 200 Karteikarten

Weitere Informationen:
Ausführung:
Version 3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,31*
€ 50,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,37*
€ 48,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,40*
€ 45,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,01*
€ 44,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,86*
€ 42,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,60*
€ 35,22
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchner & Partner
01580
ab € 12,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.