Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Wochenplaner A4 Mo-Fr 2 Spalten 20-Min-Takt Termine der ganzen Woche im Überblick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720010
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01622/20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multiplaner Wochenplaner
Plantafel-Wochenplaner
Wochenkalendarium
Wochenkalender

Terminplaner Wochenübersicht Montag bis Freitag 2 Spalten

Die ganze Arbeitswoche im Überblick erspart lästiges Blättern. Von Montag bis Freitag sind alle Tage in der Übersicht des Terminplaners im Zugriff. Sie haben die Möglichkeit, jeden Tag bis zu zwei Therapeuten mit diesem Terminplaner parallel einzuplanen. Alternativ können Sie auch Behandlungsräume oder Übungsgeräte planen.

Produktinformationen zum Terminplaner

  • Terminplaner inkl. Kalendarium
  • Wochenübersicht Montag - Freitag
  • 20-Minuten-Takt, 7.00-21.20 Uhr
  • 2 Spalten, Breite 32 mm
  • Format DIN A4
  • Breite aufgeschlagen 42 cm
  • Seitenanzahl min. 53 Blatt, Gültigkeit 1 Jahr
  • Bestellbuch mit Spiralbindung
.
    Weitere Informationen:
    Intervall:
    Wochenübersicht
    Format:
    20-Minuten-Takt
    Typ:
    2 Spalten
    Weitere Suchbegriffe: Wochenplaner, buchner & partner wochenkalender, multiplaner wochenplaner, Tagesplaner, Bestellbuch, Patiententermine, Terminplanung, Praxisplaner, Praxiskalender
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 22,58*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,03*
    € 38,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,01*
    € 36,90
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 30,97*
    € 36,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,92*
    € 35,60
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,69*
    € 34,14
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 27,78*
    € 33,06
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.