Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Patienten-Karteikarten 200 Stück Version 2 Karteikarten für eine sorgfältige Therapiedokumentation


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720005
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01570
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karteitasche
Patientenakte
Patiententasche
karteitasche

Patienten-Karteikarten Version 2

Auf einen Blick sind Behandlungstermine einer Verordnung sichtbar. Aufklappen - Vermerk machen - Fertig ist der Befund! Die Karteikarten Version 2 mit Abrechnungskontrollfeldern und Felder für Personalien und behandelnden Arzt sind praktisch durch schnelles Ankreuzen. 

Produktinformationen zu Patienten Karteikarten Version 2

  • Klappkarten DIN A5 
  • Platzsparend
  • Vorderseite mit Felder für persönliche Angaben, überweisenden Arzt, Hausarzt und Dokumentationsfelder für Datum und behandelnden Therapeuten, Nachweis über die Anzahl der durchgeführten Behandlungen
  • Innenseiten mit Platz für therapeutische Notizen und vier Abbildungen zur Befunddokumentation
  • Farbe weiß/blau
  • B/H 210 x 347 mm aufgeklappt
  • Papierqualität 190 g/m²
  • 200 Karteikarten 

Weitere Informationen:
Ausführung:
Version 2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,15985* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,05*
€ 53,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,49*
€ 50,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,92*
€ 46,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,85*
€ 45,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchner & Partner
01574
ab € 14,33*
Zubehör
Buchner & Partner
01580
ab € 12,67*
Zubehör
Buchner & Partner
01510
ab € 11,31*
Zubehör
Buchner & Partner
01525
ab € 14,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.