Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Patienten-Karteikarten 200 Stück Version 1 Karteikarten für eine sorgfältige Therapiedokumentation


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720004
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karteitasche
Patientenakte
Patiententasche
karteitasche

Patienten-Karteikarten Version 1

Besonders für Langzeit-Patienten sind die Karteikarten Version 1 besonders geeignet. Die Karteikarten Version 1 mit Abrechnungskontrollfeldern sind platzsparend. Eine schnelle und übersichtliche Dokumentation ist durch Befundabbildungen und Textfelder für die Befunddokumentation sowie für die Verlaufsdokumentation. im Innenteil möglich. 

Produktinformationen zu Patienten Karteikarten Version 1

  • Klappkarten DIN A5 quer
  • Platzsparend
  • Vorderseite mit Felder für persönliche Angaben, überweisenden Arzt, Hausarzt und Dokumentationsfelder für Datum und behandelnden Therapeuten, Nachweis über die Anzahl der durchgeführten Behandlungen
  • Innenseiten mit Platz für therapeutische Notizen und vier Abbildungen zur Befunddokumentation
  • Farbe weiß/blau
  • B/H 210 x 347 mm
  • Papierqualität 190 g/m²
  • 200 Karteikarten 
  • Gefalzt


Weitere Informationen:
Ausführung:
Version 1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,14845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,97*
€ 49,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,04*
€ 47,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,07*
€ 45,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,52*
€ 42,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,69*
€ 35,33
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Buchner & Partner
01520
ab € 14,36*
Zubehör
Buchner & Partner
01510
ab € 11,32*
Zubehör
Buchner & Partner
01525
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.