Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Terminzettel DIN A6 gelb 50 Blatt Extra große Terminzettel für ältere oder sehbehinderte Patienten


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720002
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     016602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestell-Zettel
Bestellkarten
Termin-Karten
Termin-Zettel

Terminzettel DIN A6 

Besonders auch für ältere Menschen oder Patienten mit Sehschwäche haben mit dem extra großen Terminzetteln ihre Bestelldaten übersichtlich im Blick. Sowohl individuelle Hinweise als auch Tag und Uhrzeit finden auf diesen großen Terminkarten Platz. Hinweise zur Absagepflicht sind ebenfalls mit aufgedruckt.

Produktinformationen zu den Terminzettel DIN A6

  • Terminzettel extra groß
  • Abreißblock mit 50 Blatt
  • Farbe gelb
  • Format DIN A6
  • B/H 105 x 148 mm)
  • Aufgedruckte Hinweise für Absagepflicht und Ausfallgebühr
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    gelb
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,68*
      
    Preis gilt ab 7.500 Packungen
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Packung
    ab 3 Packungen
    € 4,99*
    € 5,94
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 4,23*
    € 5,03
    pro Packung
    ab 6 Packungen
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 3,55*
    € 4,22
    pro Packung
    ab 50 Packungen
    € 3,34*
    € 3,97
    pro Packung
    ab 7500 Packungen
    € 2,68*
    € 3,19
    pro Packung
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.