Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchner & Partner Terminkarten DIN A7 mit Spenderbox 250 Blatt Schnelle und wirtschaftliche Terminvergabe


Menge:  Box  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-720001
Hersteller:
     Buchner & Partner
Herst.-Nr.:
     01691/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bestell-Zettel
Bestellkarten
Termin-Karten
Termin-Zettel

Terminkarten im stabilen Karton

Auf diesen Terminzetteln können bis 11 Termine eingetragen werden. Zur besseren Übersicht sind die Zeilen wechselnd farblich hinterlegt auf den Terminkarten. Rückseitig können Hinweise zur Absagepflicht nachgelesen werden. Auf den Terminzetteln findet auch der Praxisstempel Platz.

Produktinformationen zu den Terminkarten

  • Terminkarten im stabilem Karton
  • 250 Karten
  • Bis zu 11 Termine können notiert werden
  • Format DIN A7
  • Farben weiß/grün
  • Mit farblich hinterlegten Zeilen wechselnd
  • Hinweise für Absagepflicht rückseitig
  • Platz für Praxisstempel
  • Papierqualität 170 g/m²
Weitere Informationen:
Inhalt:
250 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Terminkarten, Terminkärtchen, Terminzettel, termin zettel, Termine, Terminvergabe, Patient, Patienten, Patiententermin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 14,59*
€ 17,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 13,91*
€ 16,55
pro Box
ab 5 Boxen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Box
ab 10 Boxen
€ 11,73*
€ 13,96
pro Box
ab 20 Boxen
€ 11,16*
€ 13,28
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.