Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Özpinar Schlingenbesteck Baumwolle, Universalset Zubehör für die Schlingentherapie


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-719225
Hersteller:
     Özpinar
Herst.-Nr.:
     1412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlingentisch Schlingenset
Universalset Schlingenbesteck
schlingentisch schlingenset

Beste Grundmaterialien und Verarbeitung, preisgünstige Set-Angebote. Vielseitiges Ausrüstungsprogramm für alle Varianten der physikalisch/therapeutischen Anwendung in sehr interessanten Setangeboten. Alle Schnapp- und Karabinerhaken sind aus Edelstahl. Die Schlingen sind aus widerstandsfähiger Baumwolle in Kombination mit einer angenehm weichen Molton-Einlage.

Das Universalset Schlingenbesteck aus Baumwolle beinhaltet: 
  • 8 Seilschlingen
  • 2 Flaschenzüge
  • 1 Kopfschlinge gepolstert
  • 2 Arm-/Beinschlingen gepolstert
  • 2 Fuß-/Fersenschlingen gepolstert
  • 1 Beckenschlinge gepolstert
  • 1 Schlinge für die Ganzkörperaufhängung
  • Edelstahlring mit Wirbelschäkel
  • 2 Gummizüge 5 kg und 15 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universal-Set
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Universalset, Schlingenbesteck, Baumwolle, Zubehör, Schlingentherapie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,51*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 18 Stück (ab € 32,91723* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 680,89*
€ 810,26
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 676,02*
€ 804,46
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 675,20*
€ 803,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 652,16*
€ 776,07
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 592,51*
€ 705,09
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.