Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher 2-lagig 25x23cm grün 3200 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-718001
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Falthandtücher zweilagig, hellgrün

Die Papierhandtücher haben eine ZZ-Faltung und passen so in fast jeden Spender.

Weitere Eigenschaften:

  • zweilagig, hellgrün
  • Menge: 3.200 Stück im Karton
  • Abmessungen 25x23 cm.
  • Material: Zellstoff
  • Handtücher mit V-Falz (Zick-Zack Faltung)
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Ausführung:
2-lagig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 3.200 Stück (ab € 0,00632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 28,50*
€ 33,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 28,12*
€ 33,46
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 26,40*
€ 31,42
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Kartonage
ab 15 Kartonagen
€ 25,77*
€ 30,67
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 20,20*
€ 24,04
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.