| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717066 Herst.-Nr.: 636000 EAN/GTIN: 4006226009878 |
| |
|
| | |
| TOGU Stoßkugel Die robuste Stoßkugel von TOGU eignet sich zum Einsatz in Sport- und Turnhallen und ist schonend zum Fußboden. So wird das Kugelstoßtraining auch bei ungünstigen Witterungsverhätlnissen oder in der kalten Jahreszeit ermöglicht. Je nach Leistungslevel des Trainierenden kann die Hallen-Stoßkugel in verschiedenen Gewichten gewählt werden. Produktinformationen zu TOGU Stoßkugel - Gewicht 6 kg
- Größe ca. 13,5 cm
- Vorbereitung auf Kugelstoßwettkämpfe auch im Winter oder bei schlechtem Wetter
- Gefertigt aus dem Material Hytrel
- Farbe schwarz
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stoßkugel, Kugel, Athlet, Medizinball, Gewichtball, Ball, Fitnessball, Muskeln, Sport, Kraft |
| | |
| |