Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Keil-Ballkissen Premium terra Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefülltem Ballkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-717046/terra
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400347
EAN/GTIN:
     4006226025496
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Dynair Keil-Ballkissen Premium

Ein stabiles Sitzgefühl mit Balance-Effekt ergibt sich bei diesem Dynair Sitzkissen aus der Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefülltem Ballkissen. Beim Sitzen auf dem Keil-Ballkissen Premium wird die Hüfte leicht nach vorne geneigt und der Körper kann eine aufrechte und gesunde Sitzhaltung einnehmen. Kleine, feine Bewegungen ermöglichen einen Bewegungstransfer auf die Rückenmuskulatur. Mit dem Sitzen auf einem Dynair Keil-Ballkissen bekommen die Oberschenkel eine bessere venenoptimierte Unterstützung. Die sanft genoppte Seite kann während des Sitzens für Luftzirkulation sorgen und gleichzeitig bietet das Dynair Keil-Ballkissen von TOGU die Möglichkeit für eine Fuß- oder Rückenmassage. Bei Beschwerden sollte vor Trainingsbeginn ein Arzt oder Physiotherapeut um Rat gefragt werden.

Produktinformationen zum Keil-Ballkissen Premium

  • Farbe terra
  • Ergonomisch geformtes und anpassungsfähiges Sitzkissen
  • Perfekte Verbindung von Keilkissen und einem mit Luft gefüllten Ballkissen
  • Luftgefüllt und aus hochwertigem geruchsneutralem Ruton
  • Bis ca. 500 kg belastbar 
  • Latexfrei
  • Inkl. Pumpe zur individuellen Luftregulierung
  • L/B ca. 36 x 37 cm
  • Gewicht ca. 1150 g
Das Dynair Keil-Ballkissen Premium macht ein bewegtes, gesundes und aktives Sitzen möglich!
Wirkungsspektrum des Keil-Ballkissen Premium
  • Gibt stabiles Sitzgefühl mit Balance-Effekt
  • Rückenmuskeln werden während des Sitzens gestärkt 
  • Rückenbeschwerden können gelindert werden
  • Körper wird in eine gesunde, aktive, aufrechte Sitzhaltung gebracht
  • Verbesserte Blutzirkulation für bessere Konzentration und Aufmerksamkeit an einem anstrengenden und langen Arbeits- oder Schultag
  • Tieferliegende Beckenboden-, Bauch- und Rückenmuskeln werden unbemerkt und ohne zusätzlichen Zeitaufwand trainiert und gestärkt
  • Trainiert Hüfte, LWS, HWS, Rücken, dient zur Entspannung, bringt mentale Fitness, trainiert Sensomotorik, wirkt gegen Störungen des Nervensystemes

Weitere Informationen:
Farbe:
terra
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil-Ballkissen, Keilballkissen, togu aktivkissen, balance kissen, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Rutonkissen, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,50*
€ 68,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
400148
ab € 28,98*
Sonstiges
TOGU
400200.SZ
ab € 24,81*
Sonstiges
TOGU
400200.T
ab € 24,87*
Sonstiges
TOGU
400304
ab € 31,63*
Sonstiges
TOGU
400209
ab € 24,75*
Sonstiges
TOGU
400206
ab € 31,24*
Sonstiges
TOGU
400202
ab € 24,75*
Sonstiges
TOGU
400274
ab € 25,05*
Sonstiges
TOGU
400276
ab € 25,02*
Sonstiges
TOGU
400140.B
ab € 29,01*
Sonstiges
TOGU
400270.SZ
ab € 25,00*
Sonstiges
TOGU
400270.T
ab € 25,06*
Sonstiges
TOGU
400370.G
ab € 30,50*
Sonstiges
TOGU
400370.R
ab € 30,53*
Sonstiges
TOGU
400370
ab € 30,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.