| |
|
| Artikel-Nr.: 537-717040 Herst.-Nr.: 640002 EAN/GTIN: 4006226009939 |
| |
|
| | |
| Togu Wurfring aus Ruton Mit dem Wurfring wird das Werfen und Trainieren zu einem Bewegungserlebnis mit Spaßgarantie. Zum einen kann die Beweglichkeit und Koordination verbessert werden. Andererseits kann sich dies positiv auf die sportliche als auch schulische Leistungsfähigkeit ihrer Kinder auswirken. Der Wurfring eignet sich zum Werfen, Fangen und Jonglieren. Ob zu Hause, im Kindergarten oder in der Schule kann der Wurfring für die unterschiedlichsten Spiele eingesetzt werden und verspricht Spaß pur. Dabei kann der Wurfring z.B. weit, hoch oder auch auf ein Ziel geworfen werden. - luftgefülltes Therapie-, Trainings- und Spielgerät mit vielseitigen Einsatz
- Material Ruton: ist geruchsneutral und äußerst hochwertig
- latexfrei
- Durchmesser 18 cm
- Farbe: rot
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot |
|
| | |
| | | |
| |