Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Ballkissen Ø 33 cm blau-lila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717013
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400200
EAN/GTIN:
     4006226012816
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen
Gesunder, starker Rücken - den Rücken wirksam und einfach entlasten und trainieren, dem Rücken Unterstützung geben. Hilfestellung, um neue Kraft zu finden, für mehr Lebensqualität.

Das legendäre Dynair Ballkissen - von TOGU entwickelt:
  • die Platz sparende Alternative zum großen Ball für Rückentraining, Gymnastik, Reha 
  • für rückengerechtes, dynamisches Sitzen 
  • weit über 1 Million mal verkauft 
  • beide Seiten mit samtig glatter Oberfläche
  • hält die Bandscheiben sanft in Schwung 
  • trainiert die Muskulatur der Wirbelsäule, kann die aufrechte Haltung optimieren
  • Material: Ballkissen aus hochwertigem Ruton
  • Optik: Sitzkissen mit Nadelventil, samtig-glatte, durch Rillung unterbrochene Oberfläche
  • lediglich mit dem athmosphärischen Innendruck gefüllt
  • Größe: Ø ca. 33 cm 
  • Farbe: blau-lila
Empfohlenes Zubehör für die Ballkissen: Schonbezug (717027)
Weitere Informationen:
Farbe:
blau-lila
Größe:
Ø 33 cm
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Ballkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, ballkissen 33cm, aktivkissen, ballkissen blau, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Rutonkissen, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,37*
€ 31,07*
Lager 537
€ 4,10*
ab € 28,69*
€ 34,58*
€ 4,90*
ab € 29,58*
€ 35,59*
€ 3,95*
ab € 30,78*
€ 36,96*
€ 4,95*
ab € 32,86*
€ 39,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930300
ab € 9,75*
Zubehör
TOGU
930360
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.