Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOGU Dynair Ballkissen Ø 33 cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-717013/blau
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     400200
EAN/GTIN:
     4006226012816
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Dynair Ballkissen

Das luftgefüllte, dynamische Trainings- und Therapiegerät Dynair Ballkissen ist die unkomplizierte und platzsparende Alternative zu einem großen Trainingsball. Trainieren Sie Ihren Rücken und Ihre Fitness mit dem Ballkissen Dynair von TOGU. Eine Vielfalt von Übungen im Sitzen, Stehen oder Liegen sind mit diesem Ballkissen Dynair möglich. Entlasten und trainieren Sie Ihren Rücken - ein gesunder und starker Rücken bringt mehr Lebensqualität. Bei Beschwerden fragen Sie vor Trainingsbeginn Ihren Arzt oder Physiotherapeuten um Rat.

Produktinformationen zum Ballkissen Dynair 

  • Farbe blau
  • Platzsparende Alternative zum großen Ball
  • Aus hochwertigem Ruton
  • Mit Nadelventil
  • Beide Seiten mit samtig glatter Oberfläche
  • Nur mit atmosphärischen Innendruck gefüllt
  • Durchmesser 33 cm
  • Gewicht ca. 1,5 kg
  • Belastbar bis 200 kg
  • Schonbezüge optional als empfohlenes Zubehör für die Ballkissen (nicht im Lieferumfang)
  • Für Zuhause, im Büro oder auf Reisen
  • Training ohne zusätzlichen Zeitaufwand

Made in Germany - das Original Ballkissen Dynair! Ein dynamisches Sitzen und Trainieren wird durch die Luftfüllung, der Form des Kissens und des speziell hochwertigen Materials ermöglicht. Ständig werden unmittelbar minimale Bewegungen auf den Körper übertragen. Die Tieferliegende Rückenmuskulatur für die Stabilität des Körpers und auch das sensomotorische System werden damit trainiert. Gesund Sitzen ist bewegtes Sitzen auf dem Dynair Senso Ballkissen von TOGU!

Anwendungsbereiche des Ballkissen Dynair 
  • Für rückengerechtes und dynamisches Sitzen 
  • Zu Rückentraining, Gymnastik und Reha 
  • Hält Bandscheiben sanft in Schwung 
  • Trainiert Muskulatur der Wirbelsäule, kann die aufrechte Haltung optimieren
  • Für gesunden, starken Rücken und eine stabile Körpermitte
  • Rücken wird wirksam und einfach entlastet und nebenbei trainiert.
  • Für sensomotorisches Training (Zusammenspiel zwischen Nerven- und Muskelsystem)
  • Verbesserung des Nervensystems, der Konzentration und Koordination, der Gelenkstabilität und von Bewegungsabläufen allgemein
  • Gesundes Trainieren von Fuß- und Kniegelenken, LWS, HWS, Beckenmuskulatur, Schulter, mentale Fitness, Balance und zur Sturz-Phrophylaxe
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
Ø 33 cm
Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Ballkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, togu ballkissen 33 cm, togu aktivkissen, aktivkissen, Sitzhilfe, Stuhlkissen, Rutonkissen, Togukissen, Rückenkissen, Sitzhaltung
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 23,68*
€ 31,36*
Lager 537
€ 4,10*
ab € 28,99*
€ 35,25*
€ 4,90*
ab € 26,56*
€ 35,66*
€ 4,95*
ab € 32,12*
€ 39,10*
€ 3,95*
ab € 32,88*
€ 40,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,10*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TOGU
930300
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.