Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Practical+ Ärztekrepp aus Tissue und PE-Folie 60cm x 50m weiß Liegenrollen 2-lagig, PE-beschichtet


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-716095
Hersteller:
     Weber & Weber
Herst.-Nr.:
     P60N-50-WEIß
EAN/GTIN:
     5907457951143
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Weber&Weber Practical Ärzterollen

Beschichtete medizinische Liegenrollen für den alltäglichen Einsatz

Eigenschaften der Practical Ärzterollen

  • Liegenauflagen 2-lagig, eine Lage Papier und eine Lage Folie
  • Material undurchlässig und widerstandsfähig
  • Liegenrolle in Farbe weiß
  • Abmessungen 60cmx50m, Ärzterolle je 50cm perforiert
  • Liefereinheit 1 Stück Practical Ärzterolle 


Weitere Informationen:
Maße:
60cm x 50m
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärztekrepp 60 cm x 50 m 2-lagig weiß, liegen abdeckrollen, liegenabdeckung 2-lagig, Liegenauflage, Polsterschonbezug, Ärzterolle, Hygieneauflage, Liegenkrepp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,146* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,63*
€ 13,84
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,20*
€ 13,33
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,20*
€ 12,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 8,77*
€ 10,44
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 8,76*
€ 10,42
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,74*
€ 10,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Servoprax
HX 28505
ab € 13,58*
Zubehör
Servoprax
G1 0230-61
ab € 19,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.