| |
|
| Artikel-Nr.: 537-716024 Herst.-Nr.: L60N-50-APRIKOSE EAN/GTIN: 5907457960534 |
| |
|
| | |
| MedixPro Ärzterollen aus Tissue Die MedixPro Ärzterollen von Weber & Weber sind die am häufigsten verwendeten Unterlagen für Behandlungsliegen. Das zweilagige Ärztekrepp bietet optimale Hygiene während der Untersuchung bei Patienten. Die Rolle, mit einer Materiallänge von 50 m, lässt sich einfach und problemlos abreißen dank der Perforation und Markierung. Die MedixPro Unterlagen eignen sich für verschiedene mit einem Spender ausgestattete Behandlungsliegen, Computertomographie usw.. Produktinformationen zu MedixPro Ärzterollen - Farbe: aprikose
- Breite: 60 cm
- Materiallänge: 50 m
- 2-lagig
- Perforation: 50 cm
- Für medizinische Geräte, die mit einem Spender ausgestattet sind
Weitere Informationen: | | Breite: | 60 cm | Farbe: | aprikose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, liegenabdeckung 2-lagig, liegen abdeckrollen, liegenpapier 50 m, Liegenauflage, Polsterschonbezug, Tissuerolle, Ärzterolle, Hygieneauflage, Liegenkrepp |
| | |
| |