Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline Plüschmond silbergrau 140 x 27 cm Komfortables Still- und Ruhekissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-709046
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     18017202
EAN/GTIN:
     4260145635017
Suchbegriffe:
Stillkissen
stillkissen theraline
stillkissen

Plüschmond 

Der dekorative Plüschmond ist ideal als kleines, handliches Stillkissen, wundervoll anschmiegsam und entspannend für Kopf & Nacken. Die einzigartige Kombination aus hochwertigen Plüsch- und Stretch, gefüllt mit feinen Original Mikroperlen, fühlt sich einfach wundervoll an. Eine Wohltat für Wohn- & Schlafzimmer, auf Reisen und für Mutter und Kind. Fühlen und überzeugen Sie sich einfach selbst. Der Plüschmond ist ein direkt befülltes Kissen, hat daher keinen Bezug.

Produktinformationen zum Plüschmond

  • Farbe silbergrau 72
  • Bequemes Kopf- und Nackenkissen
  • Handliches Bauchstütz- und Stillkissen
  • Kuschliges Schmuse- und Lesekissen
  • Original Mikroperlen-Füllung formt sich körpergerecht und stabilisiert gleichzeitig Kopf, Schulter und das Kind beim Stillen
  • Ideal auch für unterwegs als handlicher Reisebegleiter
  • Halb so groß wie das Original Theraline Bogen ca. 140 x breiteste Stelle ca. 27 cm
  • Antiallergen
  • Geruchs- und schadstofffrei
  • Füllmenge ca. 18 l, Perlengewicht 25 g/l
  • Stretch 90 % Nylon / 10 % Elasthan, Plüsch 85 % Polyester / 15 % Polyamid, Füllung 100 % Polysterol (EPS-Mikroperlen)
  • Waschbar bei 40 °C mit Wäschesack sicher geschlossen
  • Ersatzbezug in vielen Unifarbtönen optional zur Wahl (nicht im Lieferumfang)

Mit diesem Kissen werden sicher auch Sie mondsüchtig!



Weitere Informationen:
Design:
silbergrau
Weitere Suchbegriffe: Bauchstützkissen, Kopfkissen, Nackenkissen, Lesekissen, Schmusekissen, Frot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,49*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.