| |
|
| Artikel-Nr.: 537-701704 Herst.-Nr.: VO101714 EAN/GTIN: 4044973119563 |
| | |
|
| | |
| SERALON® ist ein Polyamidfaden, der vergleichsweise zu herkömmlichem monofilem Nahtmaterial auffallend weich und geschmeidig ist. - Einsatzbereiche: Ligaturen, Allg. Chirurgie, Orthopädie, Plast. Chirurgie, Neurochirurgie
- idealer Hautfaden
- hervorragende Gleitfähigkeit
- sehr hohe Linear- und Knotenreißkraft bei feiner Ausmessung
- sehr angenehmes Handling
- wirtschaftliche Großpackungen
- Nadeltyp: DS-18, 3/8 kreisförmig, Rundkörpernadel, Trokarnadel
- Material: Polyamid
- Farbe: blau
- nicht resorbierbar
- monofil
- Fadenlänge: 50 cm
- Fadenstärke nach European Pharmacopoeia (EP): 1
- Fadenstärke nach United States Pharmacopeia (USP): 5/0
- 24 Stück
Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt. Weitere Informationen: | | Länge: | 50 cm | Stärke: | 1 | Farbe: | blau | Inhalt: | 24 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seralon, Nahtmaterial, Faden, Fäden, Wundversorgung, Wundverschluss, OP-Bedarf, Chirurgie, Ligaturen, Orthopädie, plastische Chirurgie, Neurochirurgie |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 76,33* | € 93,93* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 83,43* | € 101,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 3,18042* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|