Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Stethoskop Sensitive dunkelgrau mit Dual-Membrane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700127
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     525.00005
EAN/GTIN:
     4250296150330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medizinstethoskop
medizinisches Stethoskop
medizinisches stethoskop
Erka Sensitive Stethoskop

Die Kombination aus patentierter ERKA Dual-Membrane und optimaler Schallkammergeometrie ermöglicht eine optimale Auskultation von sowohl tiefen als auch hohen Tönen - auch an schwer zugänglichen Auskultationsstellen. Die Dual-Membrane ermöglicht eine zusätzliche Resonanzkammer, welche den Klang optimiert. Das Sensitive ist das Non-Plus-Ultra für ein breites Spektrum von Einsatzmöglichkeiten in der diagnostischen Medizin zur Prüfung von Herz, Lunge und Darmgeräuschen. Die Erka Zweikanalschläuche haben zwei innenliegende Kanäle um jedes Ohr separat anzusteuern. Das maximiert das Klangbild und minimiert die Störgeräusche. Die ergonomisch geformten super soften Ohroliven passen sich dem Gehörgang optimal an und dichten somit perfekt gegen äußere Umweltgeräusche ab. Alle Materialien lassen sich einfach, schnell und gründlich reinigen. Die Stethoskope mit Bruststück aus Messing haben eine handpolierte und porenfrei verchromte Oberfläche.

  • Benutzergruppen: Anästhesist, Kardiologe, Notarzt, Rettungssanitäter, Hausarzt, Internist, Assistenzarzt, Medizinstudent, Anästhesieschwester/-pfleger, Facharzt für Atemwegserkrankungen
  • Ohrbügel standardmäßig 15° geneigt
  • Schlauchfarbe dunkelgrau
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Notfallausstattung, Cardiology, Kardiologiebedarf, Patientendiagnostik, Herzfunktionsprüfung, Lungenfunktionsprüfung, Notarztausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,32*
€ 151,81*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,18*
€ 157,75*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,75*
€ 187,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 153,78*
€ 183,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,07*
€ 180,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 151,49*
€ 180,27
pro Stück
ab 9 Stück
€ 150,92*
€ 179,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,18*
€ 157,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
000.53104
ab € 1,28*
Zubehör
ERKA
000.44905
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.