Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Switch 2.0 Comfort Blutdruckmessgerät mit Manschette Gr. 2 mit Superb Rapidmanschette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-700105
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     293.27493
EAN/GTIN:
     4250296155496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Erka Switch 2.0 Comfort Blutdruckmessgerät

Aneroider Blutdruckmesser Erka Switch 2.0 Comfort für den Arzt, funktionell und überzeugend in der täglichen Anwendung, überragend in Qualität und Präzision, komfortabel in Funktion und Handling
  • eine speziell gehärtete Kupfer-Beryllium-Membrane sorgt für Langlebigkeit bei konstant hoher Präzision 
  • Kinderarzt-Blutdruckmessgerät mit sensitivem Schraubverschlussventil für ein perfektes Messen
  • großer Skalendurchmesser 56mm
  • Gerät für Rechts- und Linkshänder
  • Erka Switch 2.0 Comfort Blutdruckmessgerät mit Green Cuff Superb Rapidmanschette
  • Einschlauch-Blutdruckmanschette Gr. 2 (Kleinkinder, Umfang 14-21,5cm), Klettmanschette

Weitere Informationen:
Ausführung:
Rapid Superb Gr. 2
Weitere Suchbegriffe: erka blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät, spiralschlauch blutdruckmessgerät, Blutdruckmessung, Blutdruckkontrolle, Aneroidgerät, Arztpraxisausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,39*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 75,70*
€ 90,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 70,59*
€ 84,00
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 70,56*
€ 83,97
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 67,17*
€ 79,93
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 67,13*
€ 79,88
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 67,10*
€ 79,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,03*
€ 78,58
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 66,00*
€ 78,54
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 58,39*
€ 69,48
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
024.26493
ab € 38,49*
Zubehör
ERKA
024.20493
ab € 37,40*
Zubehör
ERKA
024.24493
ab € 50,51*
Zubehör
ERKA
024.29493
ab € 63,06*
Zubehör
ERKA
025.28493
ab € 38,54*
Zubehör
ERKA
025.27493
ab € 38,95*
Zubehör
ERKA
025.26493
ab € 37,94*
Zubehör
ERKA
ERK 02520493
ab € 36,23*
Zubehör
ERKA
025.24493
ab € 50,03*
Zubehör
ERKA
025.29493
ab € 62,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.