Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Kobold Smart Blutdruckmessgerät mit 6 Manschetten Gr. 1-6 mit Superb Rapid Manschetten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-700095
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     227.71193
EAN/GTIN:
     4250296155410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Erka Kobold Smart 48mm Blutdruckmessgerät Set mit 6 Manschetten

Der Erka Kobold ist ein robuster und verlässlicher Partner für jeden professionellen Anwender. Das ergonomisch ausgewogene Design kombiniert mit einer gewichtsoptimierten Bauweise und dem extra sensiblen Schraubablassventil garantieren in der täglichen Routine des Mediziners den maximalen Bedienkomfort - bei jeder einzelnen Messung. Die speziell entwickelte Kupfer-Beryllium Membrane garantiert in Zusammenspiel mit dem filigranen mechanischen Messwerk konstant präzise Messwerte über den gesamten Lebenszyklus.
  • Smart für einen sekundenschnellen Manschettenwechsel durch den Erka-Schnellverschluss 
  • stoßfest, mit robuster Skala Ø 48 mm, optimal ablesbar
  • Arztgerät mit silber eloxiertem Aluminiumgehäuse, leicht zu reinigen, optimale Oberflächenhygiene
  • Blutdruckmessgerät Erka Kobold mit Green Cuff Smart Rapidmanschetten, Klettmanschette Farbe grau
  • Set bestehend aus Blutdruckmessgerät Erka Kobold Smart und 6 Stück Einschlauch-Manschetten Gr.1-6 (Säugling, Kleinkind, Erwachsene small, Erwachsene, Erwachsene large, Oberschenkel)


Weitere Informationen:
Ausführung:
m. Rapid Smart Gr. 1-6
Weitere Suchbegriffe: blutdruckmessgerät erka kobold, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, Blutdruckmessung, Aneroidgerät, Ärztebedarf, Diagnostikgerät, Blutdruckkontrollgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 218,82*
€ 251,57*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 247,43*
€ 286,54*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,54*
€ 340,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 285,96*
€ 340,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,38*
€ 337,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 282,80*
€ 336,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 282,23*
€ 335,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,02*
€ 322,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 270,46*
€ 321,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
024.26493
ab € 38,49*
Zubehör
ERKA
024.20493
ab € 37,40*
Zubehör
ERKA
024.24493
ab € 50,51*
Zubehör
ERKA
024.29493
ab € 63,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.