Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erka Kobold Blutdruckmessgerät Ø48mm mit Manschette Gr. 4 mit Superb Rapid Manschette


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-700089
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     227.20493
EAN/GTIN:
     4250296154598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Manschette für Blutdruckmessgerät
Blutdruck-Messgerät
Erka Kobold 48mm Blutdruckmessgerät

Der Erka Kobold ist ein robuster und verlässlicher Partner für jeden professionellen Anwender. Das ergonomisch ausgewogene Design kombiniert mit einer gewichtsoptimierten Bauweise und dem extra sensiblen Schraubablassventil garantieren in der täglichen Routine des Mediziners den maximalen Bedienkomfort - bei jeder einzelnen Messung. Die speziell entwickelte Kupfer-Beryllium Membrane garantiert in Zusammenspiel mit dem filigranen mechanischen Messwerk konstant präzise Messwerte über den gesamten Lebenszyklus.
  • stoßfest, mit robuster Skala Ø 48 mm, optimal ablesbar
  • Arztgerät mit silber eloxiertem Aluminiumgehäuse, leicht zu reinigen, optimale Oberflächenhygiene
  • Blutdruckmessgerät Erka Kobold mit einer Green Cuff Superb Rapidmanschette, Klettmanschette Farbe grau
  • Einschlauch-Blutdruckmanschette Gr. 4 für Erwachsene Umfang 27-35cm


Weitere Informationen:
Ausführung:
Rapid Superb Gr. 4
Weitere Suchbegriffe: Blutdruckmesser, Blutdruckmessgerät, Sphygmomanometer, blutdruckmessgerät erka kobold, blutdruck-messgerät, blutdruck-messgerät langzeit, Blutdruckmessung, Aneroidgerät, Ärztebedarf, Diagnostikgerät, Blutdruckkontrollgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 78,36*
€ 93,56*
Lager 537
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,50*
ab € 88,78*
€ 105,59*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 105,59*
€ 125,65
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 102,40*
€ 121,86
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 102,34*
€ 121,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 101,04*
€ 120,24
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 100,98*
€ 120,17
pro Satz
ab 9 Sätze
€ 100,92*
€ 120,09
pro Satz
ab 12 Sätze
€ 100,86*
€ 120,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 88,78*
€ 105,65
pro Satz
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
024.26493
ab € 38,50*
Zubehör
ERKA
024.20493
ab € 37,69*
Zubehör
ERKA
024.24493
ab € 50,14*
Zubehör
ERKA
024.29493
ab € 63,18*
Zubehör
ERKA
025.28493
ab € 38,44*
Zubehör
ERKA
025.27493
ab € 39,08*
Zubehör
ERKA
025.26493
ab € 37,90*
Zubehör
ERKA
ERK 02520493
ab € 36,30*
Zubehör
ERKA
025.24493
ab € 49,69*
Zubehör
ERKA
025.29493
ab € 62,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.