Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Erka Superb Klettmanschette grün Gr. 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-700050
Hersteller:
     ERKA
Herst.-Nr.:
     025.24491
EAN/GTIN:
     4250296156813
Suchbegriffe:
Blutdruck-Manschette
Blutdruckmanschette
Ersatz-Manschette
Klettenmanschette
Erka Green Cuff Suberb Rapid Zweischlauch-Manschetten Gr. 5
 
Blutruckmanschette für die Blutdruckmessgeräte Erka Vario und Erkameter 3000

Im modernen Klinik-Alltag ist das Thema Hygiene allgegenwärtig und von herausragender Bedeutung - zum Wohle des Patienten und des medizinischen Personals. Aus diesem Grund sind alle Superb Manschetten biokompatibel, leicht zu desinfizieren und verfügen über eine wasserdichte, gründlich zu reinigende Oberfläche. Deutlich angebrachte Größen- und Positionierungshinweise sorgen für ein richtiges Auswählen und fehlerfreies Anlegen der Manschette.
  • Erka Green Cuff Suberb Manschetten erfüllen alle AAMI- und AHA Richtlinien
  • die Blutdruckmanschetten bestehen aus einem Bezug und einer herausnehmbaren Blase
  • green: Verzicht auf PVC, DEHP und Latex
  • rapid: einfacher und zuverlässiger Manschettenverschluss durch super softes Haft- und Flauschband
  • superb: besonders weiche Materialien für maximalen Tragekomfort
  • Farbe der Zweischlauch-Blutdruckmanschette: grau
  • Erwachsenenmanschette large Gr. 5, Umfang 34-43cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
Gr. 5
Ausführung:
Klettmanschette
Weitere Suchbegriffe: Klettmanschette, klettmanschette erka 2 schläuche, klettenmanschette, klettmanschette erka, Ersatzmanschette, Zweischlauchmanschette, Rapidmanschette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,36*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ERKA
285.28481
ab € 147,16*
Zubehör
ERKA
285.27481
ab € 149,97*
Zubehör
ERKA
285.26481
ab € 145,98*
Zubehör
ERKA
285.20481
ab € 147,80*
Zubehör
ERKA
285.24481
ab € 164,52*
Zubehör
ERKA
285.29481
ab € 180,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.