Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+R Gazin Kompressen unsteril 10 x 20 cm 12-fach oRK 100 Stück Mullkompressen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-676042
Hersteller:
     Lohmann & Rauscher
Herst.-Nr.:
     18510
EAN/GTIN:
     4021447185101
Suchbegriffe:
Kompresse
Wundkompressen
Mullkompresse
kompressen unsteril 10 x 10 cm

Gazin Kompressen

Die unsterilen Gazin Mullkompressen sind weich und saugfähig. Die Kompressen von Lohmann & Rauscher besitzen keine Randfäden, da alle Schnittkanten innen liegen.

Produktinformationen zu Gazin Kompressen

  • 100 Mullkompressen
  • 10 x 20 cm 12-fach
  • Ohne Röntgenkontrastfaden
  • 17-fädige weiche Kompressen unsteril
  • Saugfähig und luftdurchlässig
  • Gebrauchsfertig aus Verbandmull DIN EN 14079
  • 100 % Baumwolle
  • Keine Randfäden durch eingeschlagene Schnittkanten
  • Im Papierbeutel
Anwendungsbereiche von Gazin Kompressen
  • Wundreinigung
  • Wundabdeckung
  • Aufsaugen von Körperflüssigkeiten
    Weitere Informationen:
    Maße:
    10 x 20 cm
    Material:
    ohne Röntgenkontrastfaden
    Ausführung:
    12-fach
    Textilkennzeichen:
    100% Baumwolle
    PZN:
    03959453
    Weitere Suchbegriffe: kompressen unsteril, kompressen 10x10 cm, Kompressen, Gazin, Verband, Wundauflage
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 537
    13
    pro Packung
    € 5,50*
    ab € 10,99*
    € 17,09*
    5 Tage
    7
    pro Paket
    € 5,90*
    ab € 26,02*
    € 35,73*
    Preise: Lager 537
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Packung
    € 17,09*
    € 20,34
    pro Packung
    ab 2 Packungen
    € 16,22*
    € 19,30
    pro Packung
    ab 5 Packungen
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Packung
    ab 10 Packungen
    € 13,58*
    € 16,16
    pro Packung
    ab 20 Packungen
    € 13,02*
    € 15,49
    pro Packung
    ab 30 Packungen
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Packung
    ab 40 Packungen
    € 12,97*
    € 15,43
    pro Packung
    ab 3000 Packungen
    € 10,99*
    € 13,08
    pro Packung
    1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1099* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 537
    Versand: Lager 537
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,50*
    ab € 120,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Söhngen
    1050373
    ab € 1,04*
    Sonstiges
    3M
    1626W
    ab € 119,21*
    Sonstiges
    BSN medical Essity
    0219300
    ab € 15,94*
    Sonstiges
    DOMETRA
    2236140
    ab € 3,41*
    Sonstiges
    HAEBERLE
    4972
    ab € 13,98*
    Sonstiges
    Hartmann Group
    9425053
    ab € 23,28*
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    139887
    ab € 181,27*
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    18514
    ab € 7,82*
    Sonstiges
    NOBAMED
    974118
    ab € 1,20*
    Sonstiges
    Schülke
    121602
    ab € 9,67*
    Sonstiges
    Lohmann & Rauscher
    19300
    ab € 325,13*
    Sonstiges
    Servoprax
    I9 0502
    ab € 3,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.