Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Beese Idealbinden 5m x 12cm 10 Stück Baumwollbinde unsteril für Entlastungsverbände


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-676035
Hersteller:
     Karl Beese
Herst.-Nr.:
     1426
EAN/GTIN:
     4031287142608
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde 5 m
idealbinde

Beese ABE-Ideal 100, Idealbinden

Idealbinde nach DIN 61632-w, die Binde zum Entlasten und Stützen, Baumwollbinde

  • Dehnbarkeit der Idealbinden mindestens 90 %
  • gedehnte Länge ca. 5 m
  • Farbe der Binden naturweiß
  • Material 100 % Baumwolle
  • die ABE-Ideal-Stützbinde ist waschbar
  • sterilisierbar mit Dampf bei 121/134°C
  • 12 cm x 5 m
  • 10 Binden im Faltkarton
Weitere Informationen:
Maße:
5 mx12 cm
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
04853490
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoff, Verbände, Verbandmittel, Luxationsbinde, Schienenfixierung, Fixierverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5548* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,75*
€ 46,11
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,86*
€ 43,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,07*
€ 41,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,02*
€ 40,48
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 33,98*
€ 40,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,74*
€ 33,01
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
0213800
ab € 74,80*
Zubehör
Servoprax
I5 018
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.