Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Beese Idealbinden 5m x 10cm 10 Stück Baumwollbinde unsteril für Entlastungsverbände


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-676034
Hersteller:
     Karl Beese
Herst.-Nr.:
     1425
EAN/GTIN:
     4031287142509
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde 5 m
idealbinde

Beese ABE-Ideal 100, Idealbinden

Idealbinde nach DIN 61632-w, die Binde zum Entlasten und Stützen, Baumwollbinde

  • Dehnbarkeit der Idealbinden mindestens 90 %
  • gedehnte Länge ca. 5 m
  • Farbe der Binden naturweiß
  • Material 100 % Baumwolle
  • die ABE-Ideal-Stützbinde ist waschbar
  • sterilisierbar mit Dampf bei 121/134°C
  • 10 cm x 5 m
  • 10 Binden im Faltkarton
Weitere Informationen:
Maße:
5 mx10 cm
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
04853484
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoff, Verbände, Verbandmittel, Luxationsbinde, Schienenfixierung, Fixierverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,46* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,09*
€ 39,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,46*
€ 35,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 28,43*
€ 33,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,51*
€ 32,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
0213800
ab € 74,63*
Zubehör
Servoprax
I5 018
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.