Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karl Beese ABE-Ideal Idealbinde 6 cm x 5m weiß 10 Stück Baumwollbinde unsteril für Entlastungsverbände


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-676003
Hersteller:
     Karl Beese
Herst.-Nr.:
     1423
EAN/GTIN:
     4031287142301
Suchbegriffe:
Idealbinde
idealbinde 6cm x 5m
idealbinde
idealbinde 5 m

Beese ABE-Ideal 100, Idealbinden

Idealbinde nach DIN 61632-w, die Binde zum Entlasten und Stützen, Baumwollbinde

  • Dehnbarkeit der Idealbinden mindestens 90%
  • gedehnte Länge ca. 5m
  • Farbe der Binden naturweiß
  • Material 100% Baumwolle
  • die ABE-Ideal-Stützbinde ist waschbar
  • sterilisierbar mit Dampf bei 121/134°C
  • 6 cm x 5 m
  • 10 Binden im Faltkarton
Weitere Informationen:
Maße:
6 cm x 5 m
PZN:
01364477
Weitere Suchbegriffe: Verbandstoff, Verbände, Verbandmittel, Luxationsbinde, Schienenfixierung, Fixierverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,3094* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,80*
€ 27,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,36*
€ 26,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,56*
€ 24,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 18,76*
€ 22,32
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
0213800
ab € 74,80*
Zubehör
Servoprax
I5 018
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.