Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotz Sattelsitzhocker Modell 3580.19 schwarz Gesundes Sitzen durch besondere Sitzmechanik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-667004
Hersteller:
     Lotz Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3580.19-00
EAN/GTIN:
     4260257714068
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

Sattelsitzhocker Modell 3580.19

Der Sattelsitzhocker vom Lotz ist die ideale Lösung für rückenfreundliches Sitzen am Arbeitsplatz. Die besondere Form des Sattelsitzes sorgt für eine gesunde Sitzposition. Durch die in alle Richtungen bewegliche Sitzmechanik macht der Hocker jede Körperbewegung mit, die Muskulatur wird gelockert und gestärkt, die Durchblutung gefördert.

Produktinformationen zum Sattelsitzhocker Modell 3580.19

  • Rückenfreundliches Sitzen dank einer in alle Richtungen beweglichen Sitzmechanik
  • Technik "Bewegtes Sitzen"
  • Sitzneige um 12° verstellbar
  • Sitz: Sattelform, PU schwarz
  • Material Sitzfläche: Kunstleder
  • Kunstlederfarbe: schwarz
  • Sitzhöhe: 490 - 680 mm
  • Belastbarkeit: bis 120 kg
  • Höhenverstellung mittels Sicherheitsgasfeder mit Hebelauslösung
  • Stabiles Kunststoff-Fußkreuz mit Rollen

Weitere Farben auf Anfrage.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Höhenverstellung:
490 - 680 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Pendelhocker, Satteldrehhocker, Sattelhocker, sattelhocker schwarz rollen, pendelhocker rollen, pendelhocker, Sattelsitzhocker, Hocker, Sattel, Sattelsitz, Bewegtes Sitzen, besondere Form, gesunde Sitzposition, Sitzen, Körperbewegung, bewegliche, Sitzmechanik, Richtungen, Dynamisches Sitzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,34*
€ 233,62*
21 Tage
30
Frei Haus
ab € 291,19*
€ 353,66*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,62*
€ 278,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,14*
€ 270,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,74*
€ 259,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 216,56*
€ 257,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,28*
€ 254,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 213,69*
€ 254,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,34*
€ 221,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3580.11-00
ab € 234,86*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.01
ab € 76,55*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.22
ab € 60,26*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3250.02
ab € 60,55*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3258.22
ab € 61,42*
Sonstiges
Widex Selection
E844981
ab € 61,47*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3258.01
ab € 77,18*
Sonstiges
Lotz Lagertechnik
3600.01-10.
ab € 182,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.