Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Vakuum-Armschiene Multisoft 70x46/30 cm rot Sicherheit bei Patiententransportsystem und Patientenlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-660011
Hersteller:
     Schmidt
Herst.-Nr.:
     5143SCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Kammerschiene
Aufpump-Bandage
Kammerschiene
Luftkammerschiene

Schmidt Rescueform Multisoft Vakuum-Armschiene

Rescueform Vakuum-Schienen ermöglichen eine schonende Fixierung der Extremitäten, ohne Druck auf den Venenkreislauf auszuüben. Die Rescueform Multisoft Vakuumschienen bieten im Zusammenspiel von extrem flexibler Folie mit der Microspace-Styroporkugelfüllung eine gute Anpassbarkeit, die durch herkömmliche Materialien nicht erreicht werden kann. Das Microspace-System wird wegen seiner herausragenden Eigenschaften auch zur Patientenlagerung im OP verwendet.

Weitere Spezifikationen zu den Vakuum-Schienen:

  • Vakuumschienen mit Kammer-System, Fixierung mit drei Klettbändern
  • Schiene auch als Vakuumkissen verwendbar
  • Abmessungen 70x46/30cm, Farbe rot

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Schnellbandage, Vacuum Schiene, Vakuum Schiene, Vakuumschiene, Arm-Kammerschiene, Arm-Luftkammerschiene, Vakuum-Armschiene, Vakuum-Ganzarmschiene, luftkammerschiene schmidt, luftkammerschiene, Lagerungshilfe, Rettungsbedarf, Transporthilfe, Extremitätenfixierung, Knochenfraktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,04*
€ 91,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 9 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,82*
€ 73,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 14,01*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,76*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 190,10*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 33,86*
Sonstiges
Ambu
000317000
ab € 43,14*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,12*
Sonstiges
Servoprax
B3 138013
ab € 4,25*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,42*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.014
ab € 13,03*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,60*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
Servoprax
I5 018
ab € 2,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.