Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Vakuum-Kinder-Armschiene Größe 2 bis 11 Jahre Sicherheit bei Patiententransportsystem und Patientenlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-660010
Hersteller:
     Schmidt
Herst.-Nr.:
     5136
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Kammerschiene
Aufpump-Bandage
Kammerschiene
Luftkammerschiene

Schmidt Rescueform Vakuum-Kinder-Armschiene Gr. 2

Rescueform Vakuum-Schienen ermöglichen eine kindgerechte, schonende Fixierung von Knochenbrüchen

Spezifikationen zur Vakuum-Armschiene:

  • Vakuum-System geeignet für Kinder bis ca. 11 Jahren
  • Einsatz auch als Beinschiene für Kleinkinder
  • Fixierung ohne Druck auf den Venenkreislauf
  • Vakuumschienen sind röntgenstrahlendurchlässig und passen sich jeder Fraktur an
  • Armschiene mit Vier-Kammer-System winkelförmig ausgelegt und drei Klettbändern zur variablen Fixierung
  • Material PU-Folie
  • Farbe rot

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gr. 2
Weitere Suchbegriffe: Schnellbandage, Vacuum Schiene, Vakuum Schiene, Vakuumschiene, Arm-Kammerschiene, Arm-Luftkammerschiene, Vakuum-Armschiene, Vakuum-Ganzarmschiene, luftkammerschiene schmidt, luftkammerschiene, Lagerungshilfe, Rettungsbedarf, Transporthilfe, Extremitätenfixierung, Knochenfraktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,33*
€ 71,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,29*
€ 71,75
pro Stück
ab 9 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 14,08*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,76*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 189,57*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,52*
Sonstiges
Ambu
000317000
ab € 43,37*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,13*
Sonstiges
Servoprax
B3 138013
ab € 4,25*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,42*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.014
ab € 13,11*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,61*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
B. Braun
4461002
ab € 8,32*
Sonstiges
B. Braun
6067565
ab € 4,18*
Sonstiges
Servoprax
I5 018
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.