Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmidt Vakuum-Kinder-Armschiene Größe 1 bis 5 Jahre Sicherheit bei Patiententransportsystem und Patientenlagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-660009
Hersteller:
     Schmidt
Herst.-Nr.:
     5135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4-Kammerschiene
Aufpump-Bandage
Kammerschiene
Luftkammerschiene

Schmidt Rescueform Vakuum-Kinder-Armschiene Gr. 1

Rescueform Vakuum-Schienen ermöglichen eine kindgerechte, schonende Fixierung von Knochenbrüchen

Spezifikationen zur Vakuum-Armschiene:

  • Vakuum-System geeignet für Kinder bis ca. 5 Jahren
  • Fixierung ohne Druck auf den Venenkreislauf
  • Vakuumschienen sind röntgenstrahlendurchlässig und passen sich jeder Fraktur an
  • Armschiene mit Vier-Kammer-System winkelförmig ausgelegt und drei Klettbändern zur variablen Fixierung
  • Material PU-Folie
  • Farbe rot

Weitere Informationen:
Ausführung:
Gr. 1
Weitere Suchbegriffe: Schnellbandage, Vacuum Schiene, Vakuum Schiene, Vakuumschiene, Arm-Kammerschiene, Arm-Luftkammerschiene, Vakuum-Armschiene, Vakuum-Ganzarmschiene, luftkammerschiene schmidt, luftkammerschiene, Lagerungshilfe, Rettungsbedarf, Transporthilfe, Extremitätenfixierung, Knochenfraktur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,62*
€ 70,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,39*
€ 67,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 9 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
1009232
ab € 14,05*
Sonstiges
Söhngen
1012042
ab € 0,77*
Sonstiges
Söhngen
0301061
ab € 189,36*
Sonstiges
Söhngen
0601065
ab € 35,41*
Sonstiges
Ambu
000317000
ab € 43,24*
Sonstiges
Mediparts
I5 011
ab € 2,08*
Sonstiges
Servoprax
B3 138013
ab € 4,23*
Sonstiges
B. Braun
4606205V
ab € 0,42*
Sonstiges
KaWe Germany
06.22100.014
ab € 13,12*
Sonstiges
AMPri
09450
ab € 0,61*
Sonstiges
Meditrade
00990D
ab € 3,76*
Sonstiges
B. Braun
4461002
ab € 8,31*
Sonstiges
Servoprax
I5 018
ab € 2,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.