| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651091 Herst.-Nr.: 09030-KIDS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| AMPri Mundspülbecher Happy Kids Die Bärchen-Mundspülbecher von Ampri sind kinderfreundliche Einwegbecher aus Kunststoff. Dank Ihrer Grifffestigkeit und Stabilität eignen sich die Becher hervorragend für den Einsatz im Dentalbereich oder in verschiedenen Kindereinrichtungen. Die Kunststoffbecher mit Bärchenmotiv sind kombinierbar mit dem Happy Kids Mundschutz und den Happy Kids Kinder-Patientenservietten. Produktinformation zu den Kids Mundspülbechern: - Packung à 50 Stück
- Mit abgerundetem Rand
- Griffest
- Stabil
- Material: Polypropylen
- Füllmenge: ca. 180 ml
- Durchmesser unten: ca. 45 mm
- Höhe: ca. 81 mm
- Farbe: weiß mit Bärchenaufdruck
Anwendungsbereiche für die Munspülbecher Happy Kids: - Zum Einsatz im Wartebereich
- Zum Ausspülen während und nach der Behandlung
- Im Zahnkosmetik- und Laborbereich
- In Zahnarztpraxen
- In Kindereinrichtungen
- In Krankenhäusern
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Mundspül-Becher, Mundspülbecher, einmalhandschuhe ampri gr.s, mundspülbecher, mundspülbecher 180ml, Universalbecher, Kunststoffbecher, Einmalbecher, Spülbecher, Einwegbecher, Laborbecher, Mundspülung, Zahnarztbedarf, Dentalbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | pro Packung | € 5,00* | ab € 1,1758* | € 1,5458* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 0,89* | € 1,68* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 1,22* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|