Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Med Comfort Baretthaube Größe M grün 100 Stück Schwesternhaube latexfrei


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-651014
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     04010-M
EAN/GTIN:
     4044941015019
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barett-Haube
Baretthaube
Besuchermütze
Einweg-Haube

Med-Comfort Baretthaube

Geeignet sind die Schwesternhaube von Ampri für den Einsatz im Pflege- und Hygienebereich oder in gewerblichen Bereichen. Die Hauben in Barettform zeichnen sich durch einen hohen Tragekomfort aus. Es sind verschiedene Farben erhältlich.

Produktinformationen zu Med-Comfort Baretthaube

  • Farbe der Baretthauben grün
  • Liefereinheit Beutel mit 100 Stück
  • Material der Baretthauben Polypropylen-Spinnvlies (PP)
  • Größe: medium, Ø ca. 52cm
  • PSA Kategorie I gem. PSA 89/686/EWG (überführt PSA Verordnung EU 2016/425)
  • Latexfreie Hauben, auch geeignet für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie
  • Kopfhaube leicht und luftdurchlässig

Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt.

Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Einweg-Mütze, Einweghaube, Einwegmütze, Arzthaube, OP-Haube, Schwesternhaube, arzthaube grün, op-haube, op-hauben barett, Hygienehaube, Kopfbedeckung, Einmlabarett, Haarschutz, Hygienekleidung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0244* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 4,27*
€ 5,08
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 3,75*
€ 4,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 3,46*
€ 4,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,17*
€ 3,77
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,99*
€ 3,56
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,44*
€ 2,90
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.