| |
|
| Artikel-Nr.: 537-651012 Herst.-Nr.: 09290 EAN/GTIN: 4044941040011 |
| | | |
|
| | |
| Ampri Clean Comfort Alkoholtupfer
Hautreinigungstücher nur zur äußeren Anwendung Spezifikationen zu den Clean Comfort Tupfern - Material 50% Viskose, 50% Poplypropylen
- Kosmetiktücher mit Abmessungen: 6,5x3cm, gefaltet auf 3,2x3cm, Stärke ca. 0,022mm
- Reinigungstücher getränkt mit 70% Isopropylalkohol
- Verwendung: Tupfer zur Hautreinigung, nur zur äußeren Anwendung, nicht auf offene Wunden auftragen, Kontakt mit den Augen vermeiden
- Einmal-Alkoholpads einzeln verpackt
- Liefereinheit Box mit 100 Stück Clean comfort Alkoholtupfer
Die Alkoholtupfer unterliegen der Kosmetikverdnung. Tupfer vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Weitere Informationen: | | Textilkennzeichen: | 50% Viskose, 50% Polypropylen |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstupfer, Alkoholreiniger, Injektionsbedarf, Injektionstupfer |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 0,88* | € 1,68* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 1,78* | € 2,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0088* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|