Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPri Wandspender Metall 1000 ml langer Armhebel Autoklavierbarer Desinfektionsmittel- und Seifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-651000
Hersteller:
     AMPri
Herst.-Nr.:
     09992-LH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender

Wandspender Metall AK 1000 ml mit Langhebel

Der AMPri Wandspender mit Aluminiumgehäuse ist geeignet für 1000-ml-Flaschen. Der Universalspender hat einen langen Armhebel und eine Kunststoffpumpe zur Dosierung von Desinfektionsmitteln, Seifen und Waschlotionen. Der Spender wird montagefertig geliefert (mit Leerflasche). Der Desinfektionsmittel-Spender ist sterilisierbar im Autoklav.

Produktinformationen zum Wandspender Metall mit langem Armhebel

  • Universalspender für 1000 ml Flaschen
  • Standardspender mit Gehäuse aus silber eloxiertem Aluminium
  • Spender für Desinfektionsmittel und Seifen mit Kunststoffpumpe
  • Mit langem Armhebel aus Edelstahl
  • Autoklavierbar
  • Maße (HxBxT): 320 x 94 x 230 mm
  • Lieferung mit Leerflasche
  • Montagefertig
Weitere Informationen:
Flaschengröße:
1000 ml
Ausführung:
langer Armhebel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 51,49*
€ 68,96*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,38*
€ 68,98*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 24 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
116602
ab € 4,08*
Zubehör
Schülke & Mayr
121505
ab € 3,40*
Zubehör
Schülke & Mayr
112002
ab € 2,44*
Zubehör
Bode Chemie
981334
ab € 2,98*
Zubehör
Ecolab
070-SOT12
ab € 3,28*
Zubehör
Hartmann Group
981329
ab € 2,18*
Zubehör
Meditrade
00981D
ab € 2,54*
Zubehör
Bode Chemie
975660
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.