| |
|
| Artikel-Nr.: 537-640089 Herst.-Nr.: DU1-SW EAN/GTIN: 4260394076050 |
| |
|
| | |
| Das Stethoskop arbeitet durch die von ZELLAMED entwickelte, patentierte und einzigartige Geometrie der Trichter nahezu schallverlustfrei. Aufgrund dieser Geometrie und eines speziell entwickelten flexiblen Werkstoffs arbeitet das Stethoskop vollisoliert und somit total abgeschirmt von Störgeräuschen. Durch leichte Druckerhöhung auf das Bruststück erfolgt die Auswahl des gewünschten Frequenzbereiches, wodurch sich der innere Trichter auf den Körper auflegt. Der weichwarme, antibakterielle Silikontrichter reinigt sich durch die von ZELLAMED patentierte Nanosilber-Silkonmischung selbständig. Das Stethoskop ist nach drei Stunden wieder keimfrei. Der offene ZwilaMed-Trichter ermöglicht das Hören eines breiteren Frequenzbereiches als bisher bekannt. - Dieses Hochleistungsstethoskop hat ein umschaltbares Doppelkopf-Bruststück aus Edelstahl.
- gegenüberliegende Trichter 25 mm
- Membrandurchmesser 35 mm, Länge ca. 56 cm
- inklusive Ersatzkohlefasermembran und 4 Ersatz-Softoliven
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: medizinisches Stethoskop, medizinstethoskop 35mm, medizinstethoskop schwarz, medizinisches stethoskop, Duplex, Stethoskop, Edelstahlstethoskop, Kohlefasermembranstethoskop, Hochleistungsstethoskop, Auskulation, Doppeltrichter, Doppelkopf |
| | |
| |