| |
|
| Artikel-Nr.: 537-640066 Herst.-Nr.: KO3-DUAL-DB EAN/GTIN: 4260394075794 |
| |
|
| | |
| Das Stethoskop arbeitet durch die von ZELLAMED entwickelte und patentierte Bauform ohne Umschaltmechanik und die einzigartige Geometrie der Trichter absolut schallverlustfrei. Aufgrund dieser Geometrie und eines speziell entwickelten flexiblen Werkstoffs arbeitet es vollisoliert, total abgeschirmt von Störgeräuschen. Durch eine leichte Druckerhöhung auf das Bruststück erfolgt die Auswahl des gewünschten Frequenzbereiches, wodurch sich der innere Trichter auf den Körper auflegt. Der weichwarme, antibakterielle Silikontrichter reinigt sich mithilfe der von ZELLAMED patentierten Nanosilber-Silkonmischung selbständig. Das Stethoskop ist nach drei Stunden wieder keimfrei. Der offene ZwilaMed-Trichter ermöglicht das Hören eines breiteren Frequenzbereiches als bisher bekannt. - professionelles Doppelmembranstethoskop
- Allbereichsstethoskop, Auskultation von Erwachsenen und Kindern in einem
- antibakterielle "Nase" als Schwingkopf erhöht die Empfindlichkeit der Membran deutlich
- hochwertiges und umschaltbares Doppelkopfbruststück aus Edelstahl
- arbeitet mit 2 Frequenzbereichen: Membran 35 mm und Kohlefasermembran 45 mm
- inklusive Ersatzmembrane ohne Gesicht und 4 Ersatzoliven
- mit Gesicht
- Farbe: dunkelblau
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: medizinisches Stethoskop, medizinstethoskop 35mm, medizinisches stethoskop, Kosmolit, Stethoskop, Edelstahlstethoskop, Universalstethoskop, Allbereichsstethoskop, Doppelmembranstethoskop, Auskulation, Kinder, Erwachsene, Doppeltrichter, Doppelkopf |
| | |
| |